MAVE B.V.
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
Parafusos sextavados
04118
04118.120.025
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M12X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
25 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Números do artigo
Referência
04118.120.025
EAN
8715492119131
UBB
953351786041
UNSPSC
31161620