text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M10X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 30 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Padrões

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números do artigo

Referência 04118.100.030
EAN 8715492119087
UBB 953351785704
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.