text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M8X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 60 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 60
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números do artigo

Referência 04110.080.060
EAN 8715492117397
UBB 954351348790
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.