Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04110
04110.060.040
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M6X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
40 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Números do artigo
Referência
04110.060.040
EAN
8715492117243
UBB
952351916244
UNSPSC
31161620