text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M36X110


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M36
Comprimento 110 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M36
k 22.5
L (mm) 110
P 4
s 55

Padrões

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 04110.360.110
EAN 8715492118561
UBB 950351968983
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.