Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04110
04110.300.110
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M30X110
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
110 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números do artigo
Referência
04110.300.110
EAN
8715492118509
UBB
950351966904
UNSPSC
31161620