Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04110
04110.240.065
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M24X65
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
65 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M24
k
15
L (mm)
65
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Números do artigo
Referência
04110.240.065
EAN
8715492118325
UBB
950351964685
UNSPSC
31161620