text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M24X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 45 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 45
P 3
s 36

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Números do artigo

Referência 04110.240.045
EAN 8715492118288
UBB 954351244098
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.