text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M16X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 35 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Padrões

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Números do artigo

Referência 04110.160.035
EAN 8715492117892
UBB 950351332149
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.