Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04110
04110.140.070
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M14X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
70 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
04110.140.070
EAN
8715492117823
UBB
954351303316
UNSPSC
31161620