Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04110
04110.120.045
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M12X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
45 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Números do artigo
Referência
04110.120.045
EAN
8715492117649
UBB
951351638220
UNSPSC
31161620