Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55010
55010.030.004
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
4 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M3
k
2
L (mm)
4
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Números do artigo
Referência
55010.030.004
EAN
8715494617062
UBB
500633342752
UNSPSC
31161620