text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M2X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 8 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

d-D M2
k 1.4
L (mm) 8
P 0.4
s 4

Padrões

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Números do artigo

Referência 55010.020.008
EAN 8715494120760
UBB 500571539708
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.