text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M2,5X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 16 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

d-D M2.5
k 1.7
L (mm) 16
P 0.45
s 5

Padrões

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 55010.025.016
EAN 8715494617048
UBB 500633342596
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.