text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M8X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 80 mm
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 80
P 1.25
s 13

Padrões

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Números do artigo

Referência 51010.080.080
EAN 8715492255945
UBB 950351776410
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.