Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
51010
51010.330.090
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M33X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
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
M33
Comprimento
90 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M33
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Números do artigo
Referência
51010.330.090
EAN
8715492257482
UBB
951351796531
UNSPSC
31161620