text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M30X150


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 150 mm
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

d-D M30
k 18.7
L (mm) 150
P 3.5
s 46

Padrões

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Números do artigo

Referência 51010.300.150
EAN 8715494540711
UBB 500571242949
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.