My Favorites
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
Parafusos sextavados
51010
51010.270.085
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M27X85
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
85 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M27
k
17
L (mm)
85
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números do artigo
Referência
51010.270.085
EAN
8715494606059
UBB
500633119762
UNSPSC
31161620