My Favorites
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
51010
51010.240.075
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M24X75
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
75 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M24
k
15
L (mm)
75
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números do artigo
Referência
51010.240.075
EAN
8715494459686
UBB
500571253417
UNSPSC
31161620