My Favorites
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
Parafusos sextavados
51010
51010.200.170
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M20X170
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
170 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
170
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
Números do artigo
Referência
51010.200.170
EAN
8715494134088
UBB
500571251270
UNSPSC
31161620