My Favorites
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
51010
51010.060.008
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
8 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M6
k
4
L (mm)
8
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Números do artigo
Referência
51010.060.008
EAN
8715492255587
UBB
951351783901
UNSPSC
31161620