text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 18 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

d-D M6
k 4
L (mm) 18
P 1
s 10

Padrões

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números do artigo

Referência 51010.060.018
EAN 8715494125499
UBB 500571237006
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.