My Favorites
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
Parafusos sextavados
51010
51010.025.012
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
12 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
12
P
0.45
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Números do artigo
Referência
51010.025.012
EAN
8715494122498
UBB
500571250280
UNSPSC
31161620