Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
51010
51010.120.035
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M12X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
35 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
35
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
51010.120.035
EAN
8715492256287
UBB
950351778564
UNSPSC
31161620