text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M24X180


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 180 mm
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Padrões

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 51010.240.180
EAN 8715494120470
UBB 500571242295
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.