text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X40

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 40 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M5
k 3.5
L (mm) 40
P 0.8
s 8

Padrões

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01236.050.040
EAN 8715494276269
UBB 500571916997
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.