Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01236
01236.050.010
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
01236.050.010
EAN
8715494288620
UBB
500571916245
UNSPSC
31161620