text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X110

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 110 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 110
P 2
s 24

Padrões

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Números do artigo

Referência 01236.160.110
EAN 8715494276955
UBB 500571923829
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.