text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 50 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Números do artigo

Referência 04116.160.050
EAN 8715494145244
UBB 500571179265
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.