Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04116
04116.200.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
50 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
50
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Números do artigo
Referência
04116.200.050
EAN
8715494542623
UBB
500571179679
UNSPSC
31161620