Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01200
01200.220.075
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M22X75/S=32
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M22
Comprimento
75 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
75
P
2.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01200.220.075
EAN
8715494503594
UBB
500621730059
UNSPSC
31161620