My Favorites
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01200
01200.140.260
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M14X260/S=22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
260 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
260
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01200.140.260
EAN
8715492026521
UBB
950351152117
UNSPSC
31161620