text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M14X110/S=22


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 110 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 110
P 2
s 22

Padrões

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555

Números do artigo

Referência 01200.140.110
EAN 8715492026408
UBB 950351151127
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.