Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01200
01200.100.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X50/S=17
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
50 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
01200.100.050
EAN
8715492025470
UBB
950351146028
UNSPSC
31161620