Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.640.240
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M64X240
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M64
Comprimento
240 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
140
b (min.): L
200mm
153
d-D
M64
k
40
L (mm)
240
P
6
s
95
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01000.640.240
EAN
8715492012685
UBB
950351038787
UNSPSC
31161620