Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.450.160
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M45X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M45
Comprimento
160 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
102
b (min.): L
200mm
115
b (min.): L≤125mm
96
d-D
M45
k
28
L (mm)
160
P
4.5
s
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01000.450.160
EAN
8715492011886
UBB
950351034158
UNSPSC
31161620