Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.330.180
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M33X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Comprimento
180 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
180
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Números do artigo
Referência
01000.330.180
EAN
8715492010858
UBB
950351027558
UNSPSC
31161620