Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.270.180
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M27X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
180 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
180
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Números do artigo
Referência
01000.270.180
EAN
8715492010261
UBB
950351023003
UNSPSC
31161620