Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.240.080
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
80 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01000.240.080
EAN
8715492009807
UBB
950351019712
UNSPSC
31161620