Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.240.140
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X140
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
140 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
01000.240.140
EAN
8715492009876
UBB
950351020371
UNSPSC
31161620