Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01000
01000.100.100
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
100 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01000.100.100
EAN
8715492007735
UBB
950351006438
UNSPSC
31161620