Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04108
04108.300.110
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M30X110
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
110 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números do artigo
Referência
04108.300.110
EAN
8715493850071
UBB
955351412791
UNSPSC
31161620