Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04108
04108.200.080
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M20X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
80 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
Números do artigo
Referência
04108.200.080
EAN
8715493849969
UBB
955351411629
UNSPSC
31161620