text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X150/S=22

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 150 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 150
P 2
s 22

Padrões

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Números do artigo

Referência 01220.140.150
EAN 8715492034106
UBB 952351328838
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.