text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X160/S=17

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 160 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Padrões

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Números do artigo

Referência 01220.100.160
EAN 8715492033666
UBB 952351982071
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.