Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.390.160
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M39X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M39
Comprimento
160 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
160
P
4
s
60
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
Números do artigo
Referência
55000.390.160
EAN
8715494616805
UBB
500633340103
UNSPSC
31161620