Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.360.120
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M36X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
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
M36
Comprimento
120 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
120
P
4
s
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
55000.360.120
EAN
8715492322319
UBB
950351856931
UNSPSC
31161620