Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.330.120
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M33X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
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
M33
Comprimento
120 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
120
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Números do artigo
Referência
55000.330.120
EAN
8715492322173
UBB
951351780857
UNSPSC
31161620