Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53510
53510.060.030
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
30 mm
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
53510.060.030
EAN
8715492317797
UBB
950351829979
UNSPSC
31161620