Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53510
53510.160.190
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M16X190
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
190 mm
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
190
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
53510.160.190
EAN
8715494599757
UBB
500633308282
UNSPSC
31161620